追加部品用端子
プリント基板上に追加部品が必要になった時に御利用下さい。
プリント基板の上下導通スルーホール穴(0.8Φ)に差し込んで半田付して下さい。本製品が固定されます。
上部のスリ割りに抵抗、コンデンサー等の電子部品をのせて半田付して固定して下さい。
電子部品の足(スリ割りに入った状態)に電線を半田付して所定の場所につなげて下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付径(Φmm)スルーホール穴:0.8以上、リード:1.1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
内容量1袋(10個)
ピンヘッダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31