ラグ端子

ラグ端子 - MAC8(マックエイト)

GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43700695RG-1-21250.339
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43700704RG-1-2.61660.5313
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700713RG-1-321.570.53.518
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
43700729RG-1-42280.53.518.5
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700738RG-2-21050.336
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
43700747RG-2-2.61260.447
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43700756RG-2-31370.43.57.75
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43700765RG-2-41780.6410.75
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43700774RG-3-21250.353.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43700783RG-3-2.61260.353.5
オープン
1,798
1,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
43700799RG-3-31270.44.12.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43700808RG-3-41480.55.64.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする