MAC8(マックエイト)
電線用ソケット
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質
ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+100、-40~+80(電線付)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43701386
RS-1-1-50 黒
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701404
RS-1-1-50 青
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701429
RS-1-1-50 茶
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701447
RS-1-1-50 緑
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701465
RS-1-1-50 灰
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701483
RS-1-1-50 橙
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701508
RS-1-1-50 紫
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701526
RS-1-1-50 赤
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701544
RS-1-1-50 白
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701569
RS-1-1-50 黄
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701587
RS-1-1-M
1袋(10個)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701605
RS-1-1-P
1袋(10個)
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701623
RS-3-1-50 黒
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701648
RS-3-1-50 青
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701666
RS-3-1-50 茶
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701684
RS-3-1-50 緑
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701709
RS-3-1-50 灰
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701727
RS-3-1-50 橙
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701745
RS-3-1-50 紫
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701763
RS-3-1-50 赤
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701788
RS-3-1-50 白
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701806
RS-3-1-50 黄
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701824
RS-3-1-M
1袋(10個)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701849
RS-3-1-P
1袋(10個)
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701867
RS-3-2-50 黒
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701885
RS-3-2-50 青
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701903
RS-3-2-50 茶
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43701928
RS-3-2-50 緑
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701946
RS-3-2-50 灰
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43701964
RS-3-2-50 橙
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43701989
RS-3-2-50 紫
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702007
RS-3-2-50 赤
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702025
RS-3-2-50 白
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702043
RS-3-2-50 黄
1袋(10個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702068
RS-3-2-P
1袋(10個)
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702086
RS-3-3-50 黒
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702104
RS-3-3-50 青
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702129
RS-3-3-50 茶
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702147
RS-3-3-50 緑
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702165
RS-3-3-50 灰
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702183
RS-3-3-50 橙
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702208
RS-3-3-50 紫
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702226
RS-3-3-50 赤
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702244
RS-3-3-50 白
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702269
RS-3-3-50 黄
1袋(10個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702287
RS-3-3-M
1袋(10個)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702305
RS-3-3-P
1袋(10個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702323
RS-B
1袋(1個)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43702348
RS-PR
1袋(1個)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください