MAC8(マックエイト)
ロジック用チェック端子
プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D
1
(mm)
寸法D
2
(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43702996
SB-1-1
3
1.5
1.2
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703014
SB-1-2
5
1.5
1.2
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703039
SB-2-1
3.5
2
1.5
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703057
SB-2-2
6.5
2
1.5
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください