MAC8(マックエイト)
プリント基板横方向差込みピン
プリント基板の横に差し込んでパターンとピンを半田付します。
SDシリーズに挿入する事でプリント基板を平行に抜き差しすることができます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43703154
SDO-15-5-1.0
1.1
1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703179
SDO-15-5-1.6
1.7
1.6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください