MAC8(マックエイト)
ロジック用チェック端子
プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。
セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43703197
SE-1-1
1
0.48
0.7
1
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703215
SE-1-2
1
0.48
0.7
1.5
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703233
SE-1-3
1
0.48
0.7
2
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703258
SE-2-1
1.5
0.78
1
1
0.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703276
SE-2-2
1.5
0.78
1
1.5
0.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703294
SE-2-3
1.5
0.78
1
2
0.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703319
SE-2-4
1.5
0.78
1
3
0.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください