曜日別特売

スプリングプローブ

スプリングプローブ - MAC8(マックエイト)
(1件のレビュー)

スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。

材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)定格電流(A)3抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43719586VP-1-14.26.21.81.3618.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43719595VP-1-24.26.21.81.3618.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43719604VP-1-368.611.3724.5
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
43719613VP-1-468.41.51.3724.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
43719629VP-1-64.26.21.81.3618.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43719638VP-1-768.41.51.3724.5
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
43719647VP-2-14.26.21.5118.5
オープン
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
43719656VP-2-24.26.21.5118.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
43719665VP-2-34.360.7118.3
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719674VP-2-44.36.31.3118.3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719683VP-2-54.36.30.7118.3
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
43719699VP-3-12.840.50.6813
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
43719708VP-3-22.340.50.6813
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719717VP-3-32.840.50.6813
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719726VP-3-42.840.50.6813
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
43719735VP-3-52.84.810.6813
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-21
用途: メンテナンス
ピーエムユー株式会社

写真と型番の整合が全くない
どういうつもりなんだ
売りたくないのか、腹が立つ

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご指摘箇所について確認の上、適宜修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする