MAC8(マックエイト)
ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)
2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8~0.9
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43719848
WC-20-3.2
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719857
WC-20-3.5
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719866
WC-20-5
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719875
WC-20-8
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719884
WC-20-10
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719936
WCW-20-3.2
3.2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719945
WCW-20-3.5
3.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719954
WCW-20-5
5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719963
WCW-20-8
8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719979
WCW-20-10
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください