MAC8(マックエイト)
足長ソケット
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
6
8
10.2
12
15
メッキ
コンタクト:金、ボディ:スズ
コンタクト:金、ボディ:金
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
メッキ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43719988
WD-6
6
コンタクト:金、ボディ:スズ
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719997
WD-8
8
コンタクト:金、ボディ:スズ
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720006
WD-10
10.2
コンタクト:金、ボディ:スズ
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720015
WD-100
10.2
コンタクト:金、ボディ:金
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720024
WD-12
12
コンタクト:金、ボディ:スズ
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720033
WD-120
12
コンタクト:金、ボディ:金
オープン
¥
7,898
¥8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720049
WD-15
15
コンタクト:金、ボディ:スズ
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720058
WD-150
15
コンタクト:金、ボディ:金
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720067
WD-60
6
コンタクト:金、ボディ:金
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720076
WD-80
8
コンタクト:金、ボディ:金
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください