MAC8(マックエイト)
山型ワッシャー
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
PPS(UL94V-0)
色
茶
使用温度範囲(℃)
-40~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
使用ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720085
WE-3
0.5
3.2
7
M3用
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720094
WE-4
0.8
4.3
9
M4用
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720103
WE-5
1
5.3
10
M5用
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください