曜日別特売

重箱ソケット

重箱ソケット - MAC8(マックエイト)

重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。
2.54mmピッチ 20P連結

RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8内容量1袋(10個)
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43720304WJ-55.24.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43720313WJ-665
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720329WJ-776
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720338WJ-887
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720347WJ-998
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720356WJ-10109
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720365WJ-111110
オープン
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
43720374WJ-121211
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする