ラッピング用端子アングル連結タイプ
2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。
基板と基板を90°で連結することができます。
34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1
内容量1袋(10個)
ピンヘッダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31