MAC8(マックエイト)
ラッピング用端子3列連結タイプ
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケットJSW-1とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
1.0~1.1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720627
WLT-1
4.3
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43720636
WLT-8
8
9.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43720645
WLT-10
10
11.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43720654
WLT-12
12
13.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43720663
WLT-14
14
15.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください