MAC8(マックエイト)
足長ソケット
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720767
WM-6
コンタクト:金、ボディ:スズ
6
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720776
WM-8
コンタクト:金、ボディ:スズ
8
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720785
WM-10
コンタクト:金、ボディ:スズ
10.2
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43720794
WM-100
コンタクト:金、ボディ:金
10.2
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720803
WM-12
コンタクト:金、ボディ:スズ
12
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720819
WM-120
コンタクト:金、ボディ:金
12
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720828
WM-15
コンタクト:金、ボディ:スズ
15
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720837
WM-150
コンタクト:金、ボディ:金
15
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720846
WM-60
コンタクト:金、ボディ:金
6
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720855
WM-80
コンタクト:金、ボディ:金
8
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください