MAC8(マックエイト)
ラッピング用端子
ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721537
WV-1-5
リン青銅
5
0.5
1
0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721546
WV-1-8
リン青銅
8
0.5
1
0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721555
WV-1-10
リン青銅
10
0.5
1
0.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721564
WV-2-5
リン青銅
5
0.64
1.3
0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721573
WV-2-8
リン青銅
8
0.64
1.3
0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721589
WV-2-10
リン青銅
10
0.64
1.3
0.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721598
WV-2-15
リン青銅
15
0.64
1.3
0.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721607
WV-2-20
リン青銅
20
0.64
1.3
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43721616
WV-2-25
リン青銅
25
0.64
1.3
0.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721625
WV-4-10
黄銅
10
1
2
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43721634
WV-4-15
黄銅
15
1
2
0.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721643
WV-4-20
黄銅
20
1
2
0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43721659
WV-4-25
黄銅
25
1
2
0.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください