MAC8(マックエイト)
レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質
レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上
上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
8
適合電線
AWG28~AWG20
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721817
WXF-4-2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください