MAC8(マックエイト)
二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ
プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。
プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。
相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~3.2(コンタクト側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8(半田付側)
内容量
1袋(100個)
全13種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43722429
XE-6
6
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722438
XE-7
7
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722447
XE-8
8
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722456
XE-9
9
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722465
XE-10
10
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722474
XE-11
11
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722483
XE-12
12
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722499
XE-13
13
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722526
XE-20
20
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722404
XE-4
4
オープン
取扱い終了
返品不可
43722413
XE-5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
43722508
XE-14
14
オープン
取扱い終了
返品不可
43722517
XE-15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください