曜日別特売

連結ジャン太

連結ジャン太 - MAC8(マックエイト)

2.54mmピッチで巾が5.08、7.62、10.16mmの部分を連結してショートする事が出来ます。(例、ICの部分)
ワンタツチで最大20ラインの信号切替えができます。
高さは2mm、色々な使い方で御利用下さい。

材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.85~0.9TH仕上り径内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722736XR-24.589.085.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722745XR-37.1211.627.62
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722754XR-49.6614.1610.16
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする