曜日別特売

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー - グリーンハウス

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。

規格JEDEC準拠 PC4-19200 288pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.2保証期間永久転送レートデータ:19.2(GB/秒)RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAMCASレイテンシーCL=17SPD対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43688734GH-DRF2400-4GB4
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43688743GH-DRF2400-8GB8
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
43688759GH-DRF2400-16GB16
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする