曜日別特売

カテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m

カテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m - MCOカテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m - MCO

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。
内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。
並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。
カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。
この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。
情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。
実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。
将来的なグレードアップにも安心して使用できます。
ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。
一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。
サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。
サビや酸化被膜の発生を防ぎます。
プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。
さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。
ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。
ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。
RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。
RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。

適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45スリムコネクタプラグ金メッキシールドSTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600内容量1本
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。
※配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。
※本製品のプラグ、ケーブルは再加工できません。
※本製品加工用のプラグは販売しておりません。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723698TWN-705BKCAT75約6ありブラックストレート結線より線(撚線)27
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする