塚本無線
電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)
AC100~240
出力電圧(V)
DC12
内容量
1個
注意
※最大電流を超える機器を接続しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力電力(W)
出力電流(A)
ケーブル長(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
規格
最大電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43724197
WTW-AD125C
60
5
AC:1.5、DC:1.2
52.5×116×30.8(本体のみ)
約260
PSE認証
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
43724206
WTW-AD1255C
66
5.5
AC:1.5、DC:1.2
52.5×116×30.8(本体のみ)
約265
PSE認証
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
43724179
WTW-AD121
12
1
AC:無、DC:1.5
33.5×25×45.2(本体のみ)
約71
PSE認証・SE安全規格習得・RoHS
1
オープン
取扱い終了
43724188
WTW-AD1215
18
1.5
AC:1.5、DC:1.6
51× 70.5× 26(本体のみ)
約125
PSE認証・SE安全規格習得・RoHS
1.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください