JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13

JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69リング寸法d(mm)14リング寸法t(mm)120リング寸法w(mm)70リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726568WLHW05-M8W1311
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726577WLHW05-M8W131.51.5
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726586WLHW05-M8W1322
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726595WLHW05-M8W132.52.5
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726604WLHW05-M8W1333
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726613WLHW05-M8W1344
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726629WLHW05-M8W1355
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726638WLHW05-M8W1366
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726647WLHW05-M8W1388
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする