曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16

JIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)3.3660°吊り(t)3リング寸法d(mm)16リング寸法t(mm)140リング寸法w(mm)80リング寸法s(mm)13フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726656WLHW05-M8W1611
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726665WLHW05-M8W161.51.5
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43726674WLHW05-M8W1622
オープン
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
43726683WLHW05-M8W162.52.5
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43726699WLHW05-M8W1633
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43726708WLHW05-M8W1644
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726717WLHW05-M8W1655
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726726WLHW05-M8W1666
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726735WLHW05-M8W1688
オープン
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする