曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22

JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726744WLHW07-M8W2211
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726753WLHW07-M8W221.51.5
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726769WLHW07-M8W2222
オープン
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
43726778WLHW07-M8W222.52.5
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726787WLHW07-M8W2233
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43726796WLHW07-M8W2244
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726805WLHW07-M8W2255
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726814WLHW07-M8W2266
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726823WLHW07-M8W2288
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする