JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26

JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726839WLHW10-M8W2611
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726848WLHW10-M8W261.51.5
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726857WLHW10-M8W2622
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726866WLHW10-M8W262.52.5
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726875WLHW10-M8W2633
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726884WLHW10-M8W2644
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
43726893WLHW10-M8W2655
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726909WLHW10-M8W2666
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726918WLHW10-M8W2688
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする