JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W10フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フック寸法a(mm)
フック寸法b(mm)
リング寸法d(mm)
フック寸法d1(mm)
フック寸法d2(mm)
フック寸法e(mm)
フック寸法g(mm)
フック寸法h(mm)
リング寸法s(mm)
リング寸法t(mm)
リング寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726927LHW05-A8W101771102111110282010805011
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726936LHW05-A8W10177110211111028201080501.51.5
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726945LHW05-A8W101771102111110282010805022
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726954LHW05-A8W10177110211111028201080502.52.5
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726963LHW05-A8W101771102111110282010805033
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726979LHW05-A8W101771102111110282010805044
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726988LHW05-A8W101771102111110282010805055
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43726997LHW05-A8W101771102111110282010805066
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727006LHW05-A8W101771102111110282010805088
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする