JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フック寸法a(mm)
フック寸法b(mm)
リング寸法d(mm)
フック寸法d1(mm)
フック寸法d2(mm)
フック寸法e(mm)
フック寸法g(mm)
フック寸法h(mm)
リング寸法s(mm)
リング寸法t(mm)
リング寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43727103LHW07-A8W1820881825121363426141357511
オープン
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727119LHW07-A8W182088182512136342614135751.51.5
オープン
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727128LHW07-A8W1820881825121363426141357522
オープン
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727137LHW07-A8W182088182512136342614135752.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727146LHW07-A8W1820881825121363426141357533
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727155LHW07-A8W1820881825121363426141357544
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727164LHW07-A8W1820881825121363426141357555
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727173LHW07-A8W1820881825121363426141357566
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727189LHW07-A8W1820881825121363426141357588
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする