曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W22フックLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)5.1460°吊り(t)4.6内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法a(mm)
フック寸法b(mm)
リング寸法d(mm)
フック寸法d1(mm)
フック寸法d2(mm)
フック寸法e(mm)
フック寸法g(mm)
フック寸法h(mm)
リング寸法s(mm)
リング寸法t(mm)
リング寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43727198LHW10-A8W22291072335151694530171609011
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727207LHW10-A8W2229107233515169453017160901.51.5
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727216LHW10-A8W22291072335151694530171609022
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727225LHW10-A8W2229107233515169453017160902.52.5
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727234LHW10-A8W22291072335151694530171609033
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727243LHW10-A8W22291072335151694530171609044
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727259LHW10-A8W22291072335151694530171609055
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727268LHW10-A8W22291072335151694530171609066
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727277LHW10-A8W22291072335151694530171609088
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする