曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10ロープ径(Φmm)9フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック寸法W(mm)28内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フック寸法a(mm)
フック寸法b(mm)
リング寸法d(mm)
フック寸法d1(mm)
フック寸法d2(mm)
フック寸法e(mm)
フック寸法h(mm)
リング寸法s(mm)
リング寸法t(mm)
リング寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43727286LHW05-M8W1017711121111102010906511
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727295LHW05-M8W101771112111110201090651.51.5
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727304LHW05-M8W1017711121111102010906522
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727313LHW05-M8W101771112111110201090652.52.5
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727329LHW05-M8W1017711121111102010906533
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727338LHW05-M8W1017711121111102010906544
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727347LHW05-M8W1017711121111102010906555
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727356LHW05-M8W1017711121111102010906566
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727365LHW05-M8W1017711121111102010906588
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする