JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63フック寸法W(mm)34内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フック寸法a(mm)
フック寸法b(mm)
リング寸法d(mm)
フック寸法d1(mm)
フック寸法d2(mm)
フック寸法e(mm)
フック寸法h(mm)
リング寸法s(mm)
リング寸法t(mm)
リング寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43727469LHW07-M8W18208819251213626141609511
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727478LHW07-M8W1820881925121362614160951.51.5
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727487LHW07-M8W18208819251213626141609522
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727496LHW07-M8W1820881925121362614160952.52.5
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727505LHW07-M8W18208819251213626141609533
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727514LHW07-M8W18208819251213626141609544
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727523LHW07-M8W18208819251213626141609555
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727539LHW07-M8W18208819251213626141609566
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727548LHW07-M8W18208819251213626141609588
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする