コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 大リングM8W22
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W22
フック
LHW10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
5.14
60°吊り(t)
4.6
フック寸法W(mm)
45
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法a(mm)
フック寸法b(mm)
リング寸法d(mm)
フック寸法d1(mm)
フック寸法d2(mm)
フック寸法e(mm)
フック寸法h(mm)
リング寸法s(mm)
リング寸法t(mm)
リング寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43727557
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
1
1
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727566
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
1.5
1.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727575
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
2
2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727584
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
2.5
2.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727593
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
3
3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727609
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
4
4
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727618
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
5
5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727627
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
6
6
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727636
LHW10-M8W22
29
107
23
35
15
169
30
17
160
110
8
8
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください