コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
ロープ径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
9mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)
160
フック寸法g(mm)
28
30°吊り(t)
1.28
60°吊り(t)
1.15
リング寸法d(mm)
10
リング寸法t(mm)
80
リング寸法w(mm)
50
リング寸法s(mm)
10
フック寸法h(mm)
20
フック寸法a(mm)
17
フック寸法d2(mm)
12
フック寸法W(mm)
35
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43727645
WLHW05-A8W10
1
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727654
WLHW05-A8W10
1.5
1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727663
WLHW05-A8W10
2
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727679
WLHW05-A8W10
2.5
2.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727688
WLHW05-A8W10
3
3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727697
WLHW05-A8W10
4
4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727706
WLHW05-A8W10
5
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727715
WLHW05-A8W10
6
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43727724
WLHW05-A8W10
8
8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください