JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15リング寸法d(mm)11リング寸法t(mm)90リング寸法w(mm)65リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43728004WLHW05-M8W1011
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728013WLHW05-M8W101.51.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728029WLHW05-M8W1022
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728038WLHW05-M8W102.52.5
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728047WLHW05-M8W1033
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728056WLHW05-M8W1044
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728065WLHW05-M8W1055
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728074WLHW05-M8W1066
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728083WLHW05-M8W1088
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする