コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W18
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W18、【スイベルフック】WLHW7-8
ロープ径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)
181
フック寸法g(mm)
34
30°吊り(t)
4.06
60°吊り(t)
3.63
リング寸法d(mm)
19
リング寸法t(mm)
160
リング寸法w(mm)
95
リング寸法s(mm)
14
フック寸法h(mm)
26
フック寸法a(mm)
20
フック寸法d2(mm)
12
フック寸法W(mm)
35
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728187
WLHW07-M8W18
1
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728196
WLHW07-M8W18
1.5
1.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728205
WLHW07-M8W18
2
2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728214
WLHW07-M8W18
2.5
2.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728223
WLHW07-M8W18
3
3
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728239
WLHW07-M8W18
4
4
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728248
WLHW07-M8W18
5
5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728257
WLHW07-M8W18
6
6
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728266
WLHW07-M8W18
8
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください