コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm スイベルフックLHW10付 大リングM8W22
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)
218
フック寸法g(mm)
45
30°吊り(t)
5.14
60°吊り(t)
4.6
リング寸法d(mm)
23
リング寸法t(mm)
160
リング寸法w(mm)
110
リング寸法s(mm)
17
フック寸法h(mm)
30
フック寸法a(mm)
29
フック寸法d2(mm)
16
フック寸法W(mm)
42
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728275
LHW10-M8W22
1
1
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728284
LHW10-M8W22
1.5
1.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728293
LHW10-M8W22
2
2
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728309
LHW10-M8W22
2.5
2.5
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728318
LHW10-M8W22
3
3
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43728327
LHW10-M8W22
4
4
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728336
LHW10-M8W22
5
5
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728345
LHW10-M8W22
6
6
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728354
LHW10-M8W22
8
8
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください