JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付

JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W10使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)12フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43728363LHW05-A8W101771102111110282010805011
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43728379LHW05-A8W10177110211111028201080501.51.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728388LHW05-A8W101771102111110282010805022
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728397LHW05-A8W10177110211111028201080502.52.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728406LHW05-A8W101771102111110282010805033
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728415LHW05-A8W101771102111110282010805044
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728424LHW05-A8W101771102111110282010805055
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728433LHW05-A8W101771102111110282010805066
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728449LHW05-A8W101771102111110282010805088
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする