コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
使用荷重(t)
2.24(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
80
寸法e(mm)
160
ロープ径(Φmm)
12
寸法W(mm)
35
寸法s(mm)
10
寸法d2(mm)
12
寸法h(mm)
20
寸法g(mm)
28
寸法w(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728546
WLHW05-A8W10
1
1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728555
WLHW05-A8W10
1.5
1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728564
WLHW05-A8W10
2
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728573
WLHW05-A8W10
2.5
2.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728589
WLHW05-A8W10
3
3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728598
WLHW05-A8W10
4
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728607
WLHW05-A8W10
5
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728616
WLHW05-A8W10
6
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728625
WLHW05-A8W10
8
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください