コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
使用荷重(t)
2.24(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)
11
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
90
寸法e(mm)
160
寸法W(mm)
35
寸法s(mm)
10
寸法d2(mm)
12
寸法h(mm)
20
寸法g(mm)
28
寸法w(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728634
WLHW05-M8W10
1
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728643
WLHW05-M8W10
1.5
1.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728659
WLHW05-M8W10
2
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728668
WLHW05-M8W10
2.5
2.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728677
WLHW05-M8W10
3
3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728686
WLHW05-M8W10
4
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728695
WLHW05-M8W10
5
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728704
WLHW05-M8W10
6
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728713
WLHW05-M8W10
8
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください