コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W13
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W13
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)
16
フック
LHW7-8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728817
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
1
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728826
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
1.5
1.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728835
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
2
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728844
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
2.5
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728853
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
3
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728869
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
4
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728878
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
5
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728887
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
6
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728896
LHW07-M8W13
20
88
14
25
12
136
34
26
10
120
70
8
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください