コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 16mm スイベルフックWLHW7-8付
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A8W13、【スイベルフック】WLHW7-8
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)
13
寸法a(mm)
20
寸法t(mm)
110
寸法e(mm)
181
寸法W(mm)
35
寸法s(mm)
10
寸法d2(mm)
12
寸法h(mm)
26
寸法g(mm)
34
寸法w(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728905
WLHW07-A8W13
1
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43728914
WLHW07-A8W13
1.5
1.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728923
WLHW07-A8W13
2
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728939
WLHW07-A8W13
2.5
2.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728948
WLHW07-A8W13
3
3
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728957
WLHW07-A8W13
4
4
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728966
WLHW07-A8W13
5
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728975
WLHW07-A8W13
6
6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43728984
WLHW07-A8W13
8
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください