JIS ロック止ワイヤ 18mm フックLHW10付

JIS ロック止ワイヤ  18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm フックLHW10付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm フックLHW10付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W16使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)18フックLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全8種類を絞り込む
揚程(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43729088LHW10-A8W16291071635151694530141106011
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729097LHW10-A8W1629107163515169453014110601.51.5
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729106LHW10-A8W16291071635151694530141106022
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729115LHW10-A8W1629107163515169453014110602.52.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729124LHW10-A8W16291071635151694530141106033
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729133LHW10-A8W16291071635151694530141106044
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729149LHW10-A8W16291071635151694530141106055
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729158LHW10-A8W16291071635151694530141106066
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする