コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 18mm フックLHW10付 大リングM8W16
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W16
使用荷重(t)
5.4(垂直吊り2本吊り時)
フック
LHW10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43729167
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
1
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729176
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
1.5
1.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729185
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
2
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729194
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
2.5
2.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729203
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
3
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729219
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
4
4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729228
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
5
5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729237
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
6
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729246
LHW10-M8W16
29
107
16
35
15
169
45
30
13
140
80
8
8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください