コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W16
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)
5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
29
寸法t(mm)
140
寸法e(mm)
218
ロープ径(Φmm)
18
寸法W(mm)
42
寸法s(mm)
13
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
30
寸法g(mm)
45
寸法w(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43729343
WLHW10-M8W16
1
1
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729359
WLHW10-M8W16
1.5
1.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729368
WLHW10-M8W16
2
2
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729377
WLHW10-M8W16
2.5
2.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729386
WLHW10-M8W16
3
3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729395
WLHW10-M8W16
4
4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729404
WLHW10-M8W16
5
5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729413
WLHW10-M8W16
6
6
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729429
WLHW10-M8W16
8
8
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください