JIS ロック止ワイヤ 6mm 片コース 片ワサ自然160

JIS ロック止ワイヤ  6mm 片コース 片ワサ自然160 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  6mm 片コース 片ワサ自然160 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  6mm 片コース 片ワサ自然160 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)6ロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O内容量1本
注意
※1本吊りは厳禁です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワサ寸法B(mm)
ワサ寸法C(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4372943852051608011
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
437294475205160801.51.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372945652051608022
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
437294655205160802.52.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372947452051608033
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372948352051608044
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372949952051608055
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372950852051608066
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372951752051608088
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする