曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 8mm 片コース 片ワサ自然200

JIS ロック止ワイヤ  8mm 片コース 片ワサ自然200 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  8mm 片コース 片ワサ自然200 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  8mm 片コース 片ワサ自然200 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O内容量1本
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ワサ寸法B(mm)
ワサ寸法C(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43729526520520010011
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372953552052001001.51.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729544520520010022
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
4372955352052001002.52.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729569520520010033
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729578520520010044
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729587520520010055
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729596520520010066
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43729605520520010088
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする