JIS ロック止ワイヤ 8mm 両コース

JIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース - コンドーテック
(1件のレビュー)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O内容量1本
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リング寸法B(mm)
リング寸法D(mm)
リング寸法L(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43730244520510364811
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
4373025352051036481.51.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730269520510364822
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
4373027852051036482.52.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730287520510364833
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730296520510364844
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730305520510364855
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730314520510364866
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730323520510364888
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43730314
2020-04-13
用途: ウィンチ作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

8mmワイヤーが欲しく、しかもシンブル入りなのが決めてです。まだ使用しておりませんが、耐久性も期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする