JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O内容量1本
注意
※1本吊りは厳禁です
全10種類を絞り込む
揚程(m)
寸法L(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
リング寸法B(mm)
リング寸法D(mm)
リング寸法L(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437306035205-17617811
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
437306195205-1761781.51.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
437306285205-17617822
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
437306375205-1761782.52.5
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
437306465205-17617833
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
437306555205-17617844
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
437306645205-17617855
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
437306735205-17617866
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
437306895205-17617888
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
694265985205【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)17617822
オープン5,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする