曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 18mm 両コース

JIS ロック止ワイヤ  18mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm 両コース - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O内容量1本
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リング寸法B(mm)
リング寸法D(mm)
リング寸法L(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437307865205227510011
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730795520522751001.51.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
437308045205227510022
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730813520522751002.52.5
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
437308295205227510033
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
437308385205227510044
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
437308475205227510055
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
437308565205227510066
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
437308655205227510088
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする