曜日別特売

コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm

コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm - コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm - コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm - コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング

用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04内容量1組
注意
※ワイヤーロープ・チェーンの点検を定期的に行ってください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワサ寸法B(mm)
ワサ寸法C(mm)
寸法L(mm)
揚程(m)
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43730874CW08x2240120331
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43730883CW08x2240120442
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43730899CW08x2240120553
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730908CW08x2240120664
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする