コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A2014S 2t
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
1.89
60°吊り(t)
1.69
フック(t)
0.5
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング寸法A(mm)
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43731048
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
1
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731057
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
1.5
1.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731075
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
2.5
2.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43731084
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
3
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731093
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
4
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731109
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
5
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731118
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
6
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731127
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
8
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731066
A2014S2t
125
10
20
63
15.5
35
14
89.5
28
24
23.5
2
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください